綿100%先染めメンズパジャマ

綿100%先染めメンズパジャマ - セルヴァン綿100%先染めメンズパジャマ - セルヴァン綿100%先染めメンズパジャマ - セルヴァン綿100%先染めメンズパジャマ - セルヴァン綿100%先染めメンズパジャマ - セルヴァン

リラックスタイムに落ち着いたチェック柄のパジャマ

用途綿100%のチェック柄パジャマ。上品なテーラーカラーでお家でのリラックスタイムにオススメ。左胸ポケット付。上衣は前開き全開タイプで着脱もらくちん。混率(%)綿100%内容量1セット(1セット)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チェスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13917411037151602ネイビー系 M-L88~104 身長165~185
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
13917420037151604ネイビー系 LL104~112 身長175~185
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする