Noa 枝毛カット ストレートアイロンー
Noa 枝毛カット ストレートアイロンー
用途
電源:AC100~240V 消費電力:30W(50/60HZ)
サイズ:約290(W)×60(D)×50(H)mm
重量:約1.1キログラム(本体重量574g)
温度調節:150°~230°
カラー:パープル
色パープル
電源(V)AC100~240
消費電力(W)30(50/60HZ)
温度(℃)150~230
内容量1個
サイズ:約290(W)×60(D)×50(H)mm
重量:約1.1キログラム(本体重量574g)
温度調節:150°~230°
カラー:パープル
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
離島 | 1 | お送りできません |