ミーティングチェア M-4000シリーズ

ミーティングチェア M-4000シリーズ アイコ ミーティングチェア M-4000シリーズ アイコ ミーティングチェア M-4000シリーズ アイコ ミーティングチェア M-4000シリーズ アイコ ミーティングチェア M-4000シリーズ アイコ ミーティングチェア M-4000シリーズ アイコ ミーティングチェア M-4000シリーズ アイコ ミーティングチェア M-4000シリーズ アイコ

丸みをおびたデザインが特徴のオフィスミーティングチェア。
創造的な話し合いをサポート!デサイン性と機能性を兼ね備えたミーティングチェア。アイデアが広がる快適な座り心地。

仕様ガス上下機構/背ロッキング機構/背上下機構/ 材質背:強化ナイロン樹脂成形品、モールドウレタンフォーム/座:強化ナイロン樹脂成形品、成形合板、モールドウレタンフォーム/脚:強化ナイロン樹脂成形品、Φ60mmウレタン双輪キャスター 幅(mm)615 高さ(mm)770~860 奥行(mm)520 キャスターあり 張地布地 肘掛なし 座高(mm)440~530 グリーン購入法適合 メモ台なし 内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
M-4055B(F28)BK 13920685
M-4055B(F28)BK 13920685
13920685 M-4055B(F28)BK BK(ブラック) BK(ブラック)
45,000
27,980
30,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
M-4055B(F28)BU 13920701
M-4055B(F28)BU 13920701
13920701 M-4055B(F28)BU BU(ブルー) BU(ブルー)
45,000
27,980
30,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
M-4055B(F28)GR 13920710
M-4055B(F28)GR 13920710
13920710 M-4055B(F28)GR GR(グレー) GR(グレー)
45,000
27,980
30,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
M-4055B(F28)OR 13920719
M-4055B(F28)OR 13920719
13920719 M-4055B(F28)OR OR(オレンジ) OR(オレンジ)
45,000
27,980
30,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
M-4055B(F28)YE 13920728
M-4055B(F28)YE 13920728
13920728 M-4055B(F28)YE YE(イエロー) YE(イエロー)
45,000
27,980
30,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする