クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート 香りが残らないタイプ 32枚
クイックルワイパー専用の立体吸着ウェットシート
いろんな汚れが1度にとれる洗浄液を含んだ立体構造のシート
シートは両面使えて、約15-20畳のお部屋をお掃除可能
香りが残らないタイプ
掃除機をかけずに、いきなり使ってもOK
用途床、フローリングのお掃除に。ウエットシート 替えシート 両面 使い捨て 掃除 拭き掃除 床掃除 床拭き ホコリ取り 清掃用品 掃除用品 雑巾 床
成分エタノール、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、除菌剤、香料
材質ポリエステル、レーヨン、アクリル、ポリプロピレン
タイプウェット
シリーズクイックルワイパー
シートサイズ(mm)約205×285
商品タイプ取換シート
繰り返し・詰め替え対応
掃除用具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13919897 | ウエツトシート 32マイ×2 | 31377334 | 32枚入り(リビング用) |
|
クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート | 花王 | 1袋(32枚) | ¥1,298 税込¥1,428 | 内容量に違いがあります |
| 13919906 | ウエツトシート 32マイ×3 | 31377334 | 32枚入り(リビング用) |
|
クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート | 花王 | 1袋(32枚) | ¥1,298 税込¥1,428 | 内容量に違いがあります |