マッスルショットW 充電式 アタッチメント付き
2つのヘッドが交互に振動し気になる部位の筋肉を広範囲にケア
顔にも使えるフェイスモード搭載
円形、凸形のアタッチメントを使い分けながらケアが可能
過度に強く押し当てると振動が一時停止する安全仕様
用途顔や身体のマッサージ、ボディケアに。コードレス 軽量 筋肉 健康 コンパクト ハンディタイプ
付属品本体、アタッチメント×2種類(4個)、充電用USBコード×1個(Type-C to Type-A)
材質本体:ポリカーボネート/ABS/亜鉛合金、アタッチメント:シリコン
色ブルー
質量(g)330
電源充電式(リチウムイオン電池 DC7.4V 1100mAh)
標準持続時間(h)約1
使用環境温度(℃)10-35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×10.2×4
充電時間(時間)約2(満充電まで、DC5V 2A出力のアダプター使用時)
充電可能回数約300回
タイマー【自動オフ】10分
振動数(回/min-1)【レベル1】660【レベル2】2000【レベル3】2800
内容量1台
注意
※本製品は医療機器ではありません※実際の時間及び回数は使用環境や使用状況により異なります
※ACアダプターは付属しておりません。市販のUSBtype-A対応ACアダプター(DC5V 2A)をご使用ください