曜日別特売

SilverStone ケーブル CPU05 SST-CPU05G-500

SilverStone ケーブル CPU05 SST-CPU05G-500 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ケーブル CPU05 SST-CPU05G-500 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ケーブル CPU05 SST-CPU05G-500 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ケーブル CPU05 SST-CPU05G-500 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ケーブル CPU05 SST-CPU05G-500 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ケーブル CPU05 SST-CPU05G-500 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ケーブル CPU05 SST-CPU05G-500 - SILVER STONE(シルバーストーン)

USB 3.1 Type-Cオス-USB Type-Aメス
ナイロン編み込み被覆ケーブル
アルミニウム構造のコネクタ
OTG機能対応

コネクタ
USB Type-Cオスx 1 (ホスト)
USB Type-Aメスx 1 (ターゲット)
仕様USBバージョン:USB 3.1 Gen 1材質ナイロン編み込み寸法(mm)68.5 (W) x 140 (H) x 35 (D)ゴールド質量(g)28ケーブル長(m)0.5 (1.65 ft)型番SST-CPU05G-500RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)USB 3.1 Gen 1最大5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13921261SST-CPU05G-500
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする