住宅設備用エアコン AJシリーズ

住宅設備用エアコン AJシリーズ - 日立住宅設備用エアコン AJシリーズ - 日立住宅設備用エアコン AJシリーズ - 日立住宅設備用エアコン AJシリーズ - 日立住宅設備用エアコン AJシリーズ - 日立住宅設備用エアコン AJシリーズ - 日立
長さ(m)【冷媒配管】30以下芯数接続:3芯内容量1セット
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
電源(V)
消費電力(W)
適合配管径(Φmm)
省エネ基準達成率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13931255RAS-AJ22R(W)6畳程度単相100【暖房】470【冷房】635【液側】Φ6.35【ガス側】Φ9.5287
オープン
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
13931271RAS-AJ25R(W)8畳程度単相100【暖房】650【冷房】710【液側】Φ6.35【ガス側】Φ9.5287
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
13931280RAS-AJ28R(W)10畳程度単相100【暖房】930【冷房】850接続:【液側】Φ6.35【ガス側】Φ9.5286
オープン
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
13931289RAS-AJ36R(W)12畳程度単相100【暖房】1190【冷房】1330接続:【液側】Φ6.35【ガス側】Φ9.5274
オープン
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
13931298RAS-AJ40R2(W)14畳程度単相200【暖房】1480【冷房】1430接続:【液側】Φ6.35【ガス側】Φ9.5274
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
13931307RAS-AJ56R2(W)18畳程度単相200【暖房】1980【冷房】2130接続:【液側】Φ6.35【ガス側】Φ9.5279
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
13931316RAS-AJ63R2(W)20畳程度単相200【暖房】2100【冷房】2100接続:【液側】Φ6.35【ガス側】Φ12.781
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
13931325RAS-AJ71R2(W)23畳程度単相200【暖房】2930【冷房】2780接続:【液側】Φ6.35【ガス側】Φ12.776
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする