アスベル
Nポゼ ステンまな板スタンド(トレー付)
まな板3枚を収納・水切り可能。シンクに水滴が落ちないトレー付き。
材質
本体:ステンレス鋼、トレー:PS、脚ゴム:塩化ビニル樹脂
寸法(mm)
262×94×142
色
シルバー
収納枚数(枚)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13933520
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください