マキテック マキテックの 照明 マキテックの 蛍光灯 マキテックの LED蛍光灯 直管LEDランプ 2000Lm 直管LEDランプ 注文コード 13943250 日本照明工業会規格JLMA301適合直管LEDランプ 用途40形 仕様G13口金 全長(mm)1198 質量(g)260 全光束(Lm)2000 内容量1本 注意 ※昼白色 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MPL-T8-12/20FP 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 13943250 MPL-T8-12/20FP ¥9,450 ¥4,798 ¥4,798 ¥5,278 (税込) 6日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 蛍光灯 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 高輝度16型LED蛍光灯昼白色 光商事 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 直管ランプ ECOHiLUX HE190S 40形 アイリスオーヤマ 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ 110形蛍光灯代替LED灯(工事不要) ソディック 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 高輝度16型LED蛍光灯電球色 光商事 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ LED蛍光灯(コンパクトFML27W相当) 東京メタル 税込¥6,928 ¥6,298 コンパクト蛍光灯FHT32W相当LED 東京メタル 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ 20形蛍光灯代替LED灯(工事不要) ソディック 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 高輝度63型LED蛍光灯昼白色 光商事 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ 高輝度65型LED蛍光灯電球色 光商事 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ 40形蛍光灯代替LED灯(工事不要) ソディック 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ リングブラックライトNU-62(P) NDK 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ リングブラックライトNU-61(P) NDK 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ 高輝度30型LED蛍光灯電球色 光商事 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 直管蛍光灯FHF16W用LED 東京メタル 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ Hf蛍光灯 東京メタル 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ Hf蛍光灯 東京メタル 税込¥10,118~ ¥9,198~ パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック) 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ 直管形UV LEDランプ 工事必須 20形 エコリカ 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ 高輝度30型LED蛍光灯昼白色 光商事 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 水銀灯200W代替LEDランプ 東京メタル 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明蛍光灯LED蛍光灯 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります LED蛍光灯 一般直管蛍光灯 特殊直管蛍光灯 丸型蛍光灯 コンパクト形蛍光灯 点灯管(グロースタータ) 蛍光灯カバーチューブ シェアする マイページ 最近見た商品