【LMN-GC7006-A】700Cインチ/オートライト/変速外装6段変速

【LMN-GC7006-A】700Cインチ/オートライト/変速外装6段変速 Lumina-G 【LMN-GC7006-A】700Cインチ/オートライト/変速外装6段変速 Lumina-G

太めのタイヤで安定感のある走行が可能!静音ブレーキに明るく、多角度から見えるライトで視認性が高いから、夜でも安心して走行できる通勤通学シティ車

ブレーキローラー サイズ(inch)700C ライト種類オートライト 適応身長(cm)151~ バスケット(mm)W400×D274×H200 変速外装6段変速 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LMN-GC7006-A 13934825
LMN-GC7006-A 13934825
13934825 LMN-GC7006-A マトDオリーブ
38,000
37,980
41,778 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
LMN-GC7006-A 13934841
LMN-GC7006-A 13934841
13934841 LMN-GC7006-A マトガンメタ
38,000
37,980
41,778 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする