シービージャパン
二層鋼グリルパン丸型 19cm
温かい料理を長く楽しめる
材質
【主材質】[本体]アルミニウム合金、ステンレス鋼、[ハンドル]ステンレス鋼【表面加工】[内側]ふっ素樹脂塗装加工、[外面]サテン仕上げ
高さ(mm)
60
質量(g)
380
サイズ(cm)
19
縦(mm)
200
横(mm)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13953829
-
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください