曜日別特売

鍋フタスタンド

鍋フタスタンド - シービージャパン鍋フタスタンド - シービージャパン鍋フタスタンド - シービージャパン鍋フタスタンド - シービージャパン

サッと置けて調理中や一時置きに便利

材質ステンレス201高さ(mm)87質量(g)71縦(mm)77横(mm)104内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13954048-
1,000
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする