シービージャパン
フライパンスタンド
フライパンをスリムに立てられる
材質
ステンレス201
高さ(mm)
50
質量(g)
88
縦(mm)
90
横(mm)
112
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13954039
-
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください