卵一つで作れるちょこっと玉子焼きパン

卵一つで作れるちょこっと玉子焼きパン - シービージャパン卵一つで作れるちょこっと玉子焼きパン - シービージャパン卵一つで作れるちょこっと玉子焼きパン - シービージャパン卵一つで作れるちょこっと玉子焼きパン - シービージャパン卵一つで作れるちょこっと玉子焼きパン - シービージャパン卵一つで作れるちょこっと玉子焼きパン - シービージャパン

一人前の厚焼き卵をサッと作るのにちょうどいい

材質【主材質】[本体]アルミニウム合金 、[持ち手]天然木【表面加工】 [内面]ふっ素樹脂塗膜加工、 [外面]焼付塗装高さ(mm)45質量(g)200縦(mm)85横(mm)325内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13953847-トマト
1,800
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
13953856-マスタード
1,800
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
13953865-アッシュグレー
1,800
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする