二層鋼グリルパン角型 18×18cm

二層鋼グリルパン角型 18×18cm - シービージャパン二層鋼グリルパン角型 18×18cm - シービージャパン二層鋼グリルパン角型 18×18cm - シービージャパン二層鋼グリルパン角型 18×18cm - シービージャパン

料理してそのまま食卓へ

材質【主材質】[本体]アルミニウム合金、ステンレス鋼、[ハンドル]ステンレス鋼【表面加工】[内側]ふっ素樹脂塗装加工、[外面]サテン仕上げ高さ(mm)70質量(g)405サイズ(cm)18×18縦(mm)195横(mm)295内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13953838-
2,700
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする