曜日別特売

プーマ ダッフルバッグ 35L ボストン ジム トレーニング フィットネス 部活 遠征 合宿 クラブ 旅行

プーマ ダッフルバッグ 35L ボストン ジム トレーニング フィットネス 部活 遠征 合宿 クラブ 旅行 - PUMAプーマ ダッフルバッグ 35L ボストン ジム トレーニング フィットネス 部活 遠征 合宿 クラブ 旅行 - PUMAプーマ ダッフルバッグ 35L ボストン ジム トレーニング フィットネス 部活 遠征 合宿 クラブ 旅行 - PUMAプーマ ダッフルバッグ 35L ボストン ジム トレーニング フィットネス 部活 遠征 合宿 クラブ 旅行 - PUMA

ボストンバッグ

用途部活・遠征・ジム・旅行仕様【1】両方向へ開閉するメインコンパートメント【2】片側ファスナー式コンパートメント【3】シューズインレイ付き【4】フラットサイドジップポケット【5】片側メッシュポケット容量(L)35混率(%)本体/ポリエステル(ポリウレタンコーティング)100%、メッシュ/ポリエステル100%、裏地/ポリエステル(ポリウレタンコーティング)100%、底/ポリエステル(TPEコーティング)100%内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13948737091143ブラック
4,500
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
13948746091143ネイビー
4,500
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする