スクールラインプラスA4方眼罫5mmノート

スクールラインプラスA4方眼罫5mmノート 日本ノート スクールラインプラスA4方眼罫5mmノート 日本ノート

本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。

仕様糸綴じ 適合小学4・5・6年生 サイズA4 質量(g)170 枚数30 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13960881 LAP5B
290
249
274 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする