極耐久パット付きクルーソックス 3P

極耐久パット付きクルーソックス 3P GEAR ROCK 極耐久パット付きクルーソックス 3P GEAR ROCK 極耐久パット付きクルーソックス 3P GEAR ROCK 極耐久パット付きクルーソックス 3P GEAR ROCK 極耐久パット付きクルーソックス 3P GEAR ROCK 極耐久パット付きクルーソックス 3P GEAR ROCK 極耐久パット付きクルーソックス 3P GEAR ROCK 極耐久パット付きクルーソックス 3P GEAR ROCK

足首と土踏まずをサポーターで引き締めて歩行や運動時のタテとヨコのズレを軽減する、足首×土踏まずサポート仕様
足裏の衝撃を吸収し、安全靴や登山靴など丈夫な靴との摩擦から足を守る底パイル+甲パイル仕様

用途
現場作業全般
事務作業全般
スポーツ全般
アウトドア全般
トレッキング
タウンユース
カジュアル
サイズF 混率(%)綿・ナイロン・ポリウレタン 適合サイズ(cm)25~27 内容量1セット(3足)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
RS-7740 13960059
RS-7740 13960059
13960059 RS-7740 ネイビー
1,080
999
1,099 (税込)
3日以内出荷
RS-7740 13960068
RS-7740 13960068
13960068 RS-7740 Lグレー
1,080
999
1,099 (税込)
3日以内出荷
RS-7740 13960077
RS-7740 13960077
13960077 RS-7740 Dグレー
1,080
999
1,099 (税込)
3日以内出荷
RS-7740 13960086
RS-7740 13960086
13960086 RS-7740 カラーMIX
1,080
999
1,099 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする