タビ型ソックス 裏綿 5本指 ロング 2足組
足首と土ふまずをホールドするサポーター付き
吸汗性のある裏綿素材使用
5本指タイプ
カラーの異なる2足入
用途
建築土木業
農林業
左官業
とび職
登山
材質綿・ポリエステル
サイズF
適合サイズ(cm)25~27
内容量1セット(2足)
農林業
左官業
とび職
登山
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
足首と土ふまずをホールドするサポーター付き
吸汗性のある裏綿素材使用
5本指タイプ
カラーの異なる2足入