タビ型ソックスハイゲージ 2足組

タビ型ソックスハイゲージ 2足組 ログアントス(コーコス信岡)

足首と土ふまずをホールドするサポーター付き
薄手のストレッチハイゲージ素材使用
指付きタイプ
カラーの異なる2足入

用途
建築土木業
農林業
左官業
とび職
登山
材質綿・ポリエステル サイズF 適合サイズ(cm)25~27 内容量1セット(2足)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13961301 S3732 カラーミックス
980
 
 
取扱い終了
13961310 S3732 濃色
980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする