スキーソックス ライン入り

スキーソックス ライン入り ログアントス(コーコス信岡) スキーソックス ライン入り ログアントス(コーコス信岡) スキーソックス ライン入り ログアントス(コーコス信岡) スキーソックス ライン入り ログアントス(コーコス信岡) スキーソックス ライン入り ログアントス(コーコス信岡)

アクリル入りの厚手ソックス
ライン入り
1足入

用途
建築土木業
農林業
左官業
とび職
登山
アウトドア
DIY
材質アクリル・毛・ポリウレタン・ナイロン グレー サイズF 適合サイズ(cm)25~27 内容量1足
注意
※ラインの色はアソートになり選べません。写真はラインの太さなどの参考としてご覧ください
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13961267 F1302
1,080
999
1,099 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする