4Kネットワーク IR付ドームカメラ

4Kネットワーク IR付ドームカメラ - WISENET4Kネットワーク IR付ドームカメラ - WISENET

12M (4000 x 3000) の解像度
最大20fps@12M、Max.30fps@8M
0.3Lux@F1.6 (カラー)、0Lux (白黒:IR LEDオン)
4.5 ~ 10mm (2.2倍) 電動バリフォーカルレンズ
H.265, H.264, MJPEG対応
デイナイト (ICR), WDR (120dB), シンプルフォーカス, Pアイリス
モーション検出、デフォーカス検出、タンパリング検知
SDカード最大128GB
電源:PoE(IEEE802.3af、Class3)、12VDC
消費電力:PoE:最大10.50W、12VDC:最大9.50W
重量:610g

寸法(mm)Φ140.8×113.0質量(g)610内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13961739PND-9080R
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする