2MP アナログ ドームカメラ

2MP アナログ ドームカメラ WISENET 2MP アナログ ドームカメラ WISENET

2MP(1920 x 1080)の解像度
0.27Lux@F2.0(カラー)、0.017Lux(白黒)
2.8mm固定レンズ
デイナイト(ICR)、WDR(120dB)
最大伝送距離 500m
電源:12VDC
消費電力:Max3.6W
重量:240g

寸法(mm)Φ110×86 質量(g)240 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13961626 HCD-6010
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 1 2,000 / 税込 2,200
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする