2MP(1920 x 1080)の解像度
0.03lux (カラー)、0Lux (白黒、IR LEDオン)
3.2 ~ 10mm (3.1x) 電動バリフォーカルレンズ
H.265、H.264、MJPEG対応
モーション検出、焦点ぼけ検出
SDカード最大128GB
IR照射距離:30m
電源:PoE(IEEE802.3af、Class3)、12VDC
消費電力:PoE:最大7.40W、12VDC:最大6.50W
重量:900g
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 1 | お送りできません |


