アタリヤ農園
【タネ】極甘ミニトマト プレミアムルビー 野菜
果実は15~20gくらいになり、鮮赤色で裂果が少なく、酸味と甘さのバランスの良いミニトマトです。斑点病や葉かび病に強い品種です。
容量(mL)
0.15
タイプ
種
まきどき
北海道:3月下旬~5月中旬、寒地:3月中旬~5月下旬、平地:3月上旬~5月下旬、暖地:2月下旬~6月上旬
内容量
1個
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※温度が低いと発芽しにくくなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13963665
525177
¥
300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください