アタリヤ農園
【タネ】インパチェンス 花
日本の気候にあった丈夫で作りやすい品種で、半日陰から日陰でも生育します。花色は赤色、ピンク、オレンジ、白色などのミックスです。
容量(mL)
0.05
タイプ
種
まきどき
北海道:5月上旬~6月中旬、寒地:4月下旬~6月中旬、平地:4月上旬~6月中旬、暖地:3月中旬~6月中旬
内容量
1個
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13963647
129061
¥200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください