アタリヤ農園
【タネ】夏から秋へ色変わり コキア
夏のころは涼し気な淡い緑色、秋になると鮮やかな紅葉になります。花壇やコンテナのアクセントにして、季節の変化をお楽しみください。
容量(mL)
0.35
タイプ
種
まきどき
北海道:5月上旬~6月中旬、寒地:4月下旬~6月中旬、平地:4月中旬~5月下旬、暖地:4月上旬~5月下旬
内容量
1個
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13963455
702991
¥
200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください