曜日別特売

【タネ】ナチュラルで美しい 切花用イングリッシュガーデン 花 草花

【タネ】ナチュラルで美しい 切花用イングリッシュガーデン 花 草花 - アタリヤ農園

自然あふれる美しい草花のタネをミックスしています。夏の景観を楽しみながら、切花としても最適です。

容量(mL)3タイプまきどき北海道:4月下旬~6月下旬、寒地:4月中旬~6月下旬、平地:4月上旬~6月下旬、暖地:3月下旬~6月下旬内容量1個
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※種子はミックスで入っていますので、花色の比率が若干偏る場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13963848703035
300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする