アタリヤ農園
【タネ】夏から秋まで楽しめる 切花用フラワー 花
夏から秋に咲く、切花用タネのミックスです。スイートサルタン、かすみ草、スターチス、おみえなし、ベーバナ、千鳥草が楽しめます。
容量(mL)
3.5
タイプ
種
まきどき
北海道:4月中旬~5月下旬、寒地:4月上旬~5月下旬、平地:3月下旬~5月下旬、暖地:3月中旬~5月下旬
内容量
1個
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※種子はミックスで入っていますので、花色の比率が若干偏る場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13963830
703134
¥300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください