曜日別特売

蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ10型

蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ10型 - モリタ宮田蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ10型 - モリタ宮田蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ10型 - モリタ宮田蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ10型 - モリタ宮田

アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のないより安全な一体成型用木で厚漏れリスクを軽減。
底部には樹脂加工を施し床面を傷から守ります。
またマジックホール機構によりサビなどの劣化原因となるしけを底部から逃します。
耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体クリア塗装を施しています。
優れた耐久性で安心を守ります。
またアルミ素材容器により従来品に比べ軽量化しています。

種別蓄圧式型式(番号)消第2023~6号質量(kg)4.6種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)210能力(単位)A-3・B-7・C全高(mm)505胴径(Φmm)127放射時間約15秒放射距離4~8m薬剤量(kg)6グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13966508MEA10DB
23,500
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする