東進電機工業
5MP録画機能付Wi-Fiドームカメラ
カメラをポールに固定するための取付金具
60mm以上のポールであれば取付可能
材質
ステンレス
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
約512
バンド幅(mm)
20(別売)
適合径(Φmm)
約60~350
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×140×78
内容量
1個
関連資料:
(0.34MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13964855
TSDーSPDSD5005X
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください