オールステンレス鋼製スライドレール SNS35S SNS35S-30

オールステンレス鋼製スライドレール SNS35S SNS35S-30 LAMP(スガツネ工業) オールステンレス鋼製スライドレール SNS35S SNS35S-30 LAMP(スガツネ工業)

・3/4スライドの2段引のスライドレールです。

B152.4 F206.3 C254 E149.2 G273 移動距離(mm)228.6 質量(kg/ペア)0.62 耐荷重(N/ペア)481 レール長さ(mm)304.8 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13969308 SNS35S-30
2,100
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする