スライドレール 3506G 3506G-12
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
B152.4
F260.3
C254
E149.2
G273
移動距離(mm)229
質量(kg/ペア)0.59
耐荷重(N/ペア)294
レール長さ(mm)305
内容量1個
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。