スライドレール C201 C201-16

スライドレール C201 C201-16 LAMP(スガツネ工業) スライドレール C201 C201-16 LAMP(スガツネ工業)

・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールの脱着はできません。

B254 F361.9 C355.6 E250.8 G374.6 移動距離(mm)303 質量(kg/ペア)0.77 耐荷重(N/ペア)422 レール長さ(mm)406.4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13969466 C201-16
2,550
2,498
2,748 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする