スライドレール C2721 C2721-25

スライドレール C2721 C2721-25 LAMP(スガツネ工業) スライドレール C2721 C2721-25 LAMP(スガツネ工業)

・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールの脱着はできません。

A150 B195 D195 C210 E210 移動距離(mm)184 質量(kg/ペア)0.36 耐荷重(N/ペア)235 レール長さ(mm)250 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13969089 C2721-25
1,280
1,198
1,318 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする