ステンレス鋼製スライドレール ESR1 ESR1-24
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開すると、摩擦抵抗によりブレーキがかって止まります。さらに強く引くとレールを取り外せます。
A279.4
B457.2
F565.1
D288.9
C558.8
E454
G577.8
移動距離(mm)432.8
耐荷重(N/ペア)294
レール長さ(mm)609.6
内容量1個
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開すると、摩擦抵抗によりブレーキがかって止まります。さらに強く引くとレールを取り外せます。