スライドレール C203 C203-28
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
A330.2
B558.8
F666.7
D339.7
C660.4
E555.6
G679.4
移動距離(mm)508
質量(kg/ペア)1.41
耐荷重(N/ペア)245
レール長さ(mm)711.2
内容量1個
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。