スライドレール C203 C203-18

スライドレール C203 C203-18 LAMP(スガツネ工業) スライドレール C203 C203-18 LAMP(スガツネ工業)

・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。

A203.2 B305 F412.7 D212.7 C406 E301.6 G425.4 移動距離(mm)330 質量(kg/ペア)0.91 耐荷重(N/ペア)402 レール長さ(mm)457.2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13969211 C203-18
1,660
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする