LAMP(スガツネ工業) LAMP(スガツネ工業)の 機構部品 LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール LAMP(スガツネ工業)の スライドレール オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D SNS35D-35 オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D SNS35D-35 注文コード 13970008 注文コード 13970008 ・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。 B200 D323.8 C311.1 移動距離(mm)377.9 質量(kg/ペア)1.44 耐荷重(N/ペア)579 レール長さ(mm)355.6 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SNS35D-35 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 13970008 SNS35D-35 ¥5,450 ¥5,398 ¥5,398 ¥5,938 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 税込¥21,629~ ¥19,663~ スライドウェイNV形 NB 税込¥13,178~ ¥11,980~ ミニチュアスライドSYBS形 NB 税込¥9,128~ ¥8,298~ スライドウェイSV形 NB 税込¥10,998~ ¥9,998~ スライドウェイSVW形 NB 税込¥12,078~ ¥10,980~ レールハンガーセット TRUSCO 税込¥7,258~ ¥6,598~ #2000 スライドコア ガイドレール 追加工用 オイレス工業 税込¥21,978~ ¥19,980~ #2000 スライドコア ガイドレール オイレス工業 税込¥9,458~ ¥8,598~ スライドウェイNV形 NB 税込¥17,578~ ¥15,980~ スライドウェイSV形 NB 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 導電性スライドレール 栃木屋 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ スライドレール LAMP(スガツネ工業) 税込¥3,188~ ¥2,898~ #500SP スライドガイドレール 追加工用 オイレス工業 税込¥39,578~ ¥35,980~ マルチローラーリニアガイド MLGX型 中荷重用 LAMP(スガツネ工業) 税込¥2,528~ ¥2,298~ マルチローラーリニアガイド MLGX型 中荷重用 LAMP(スガツネ工業) 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 日東 オートヒンジ丁番型 日東工器 税込¥18,678 ¥16,980 M8/50x35x35mm アジャストベース受金 エスコ 税込¥490 ¥445 バスケットへ O型ハンドル(ヘアライン仕上げ) エスコ 税込¥5,984~ ¥5,440~ Xリング(ニトリルゴム) 協和シール工業 税込¥142~ ¥129~ ステンレス抜差蝶番 栃木屋 税込¥538 ¥489 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品スライドレール・ガイドレールスライドレール 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります スライドレール ガイドレール シェアする マイページ 最近見た商品