LAMP(スガツネ工業) LAMP(スガツネ工業)の 機構部品 LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール LAMP(スガツネ工業)の スライドレール スライドレール 3522G 3522G-18 スライドレール 3522G 3522G-18 注文コード 13969545 注文コード 13969545 ・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。 A212.7 B301.6 D425.4 C412.7 移動距離(mm)475.8 質量(kg/ペア)1.88 耐荷重(N/ペア)461 レール長さ(mm)457 内容量1個 特価 本日10月27日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025251017 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 3522G-18 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 13969545 3522G-18 ¥2,900 ¥2,898 ¥2,898 ¥3,188 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 税込¥21,629~ ¥19,663~ スライドウェイNV形 NB 税込¥13,178~ ¥11,980~ ミニチュアスライドSYBS形 NB 税込¥9,128~ ¥8,298~ スライドウェイSV形 NB 税込¥10,998~ ¥9,998~ スライドウェイSVW形 NB 税込¥12,078~ ¥10,980~ レールハンガーセット TRUSCO 税込¥7,258~ ¥6,598~ #2000 スライドコア ガイドレール 追加工用 オイレス工業 税込¥21,978~ ¥19,980~ #2000 スライドコア ガイドレール オイレス工業 税込¥9,458~ ¥8,598~ スライドウェイNV形 NB 税込¥17,578~ ¥15,980~ スライドウェイSV形 NB 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 導電性スライドレール 栃木屋 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ 722 マグネットガイド BEST[金物] 税込¥4,618 ¥4,198 722P 埋込ガイドピンセット BEST[金物] 税込¥1,978 ¥1,798 722R 下レール BEST[金物] 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ #500SP スライドガイドレール 追加工用 オイレス工業 税込¥39,578~ ¥35,980~ マルチローラーリニアガイド MLGX型 中荷重用 LAMP(スガツネ工業) 税込¥2,528~ ¥2,298~ マルチローラーリニアガイド MLGX型 中荷重用 LAMP(スガツネ工業) 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ ドラム碍子丸線 共立電機 税込¥5,058~ ¥4,598~ ドラム碍子丸線 共立電機 税込¥5,168~ ¥4,698~ コーナーブラケット 共立電機 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品スライドレール・ガイドレールスライドレール 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります スライドレール ガイドレール シェアする マイページ 最近見た商品