スライドレール C301 C301-16

スライドレール C301 C301-16 LAMP(スガツネ工業) スライドレール C301 C301-16 LAMP(スガツネ工業)

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。

B250.8 D374.6 C361.9 移動距離(mm)428 質量(kg/ペア)1.82 耐荷重(N/ペア)716 レール長さ(mm)406.4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13969606 C301-16
3,090
2,998
3,298 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする