スライドレール 3522G 3522G-22

スライドレール 3522G 3522G-22 LAMP(スガツネ工業) スライドレール 3522G 3522G-22 LAMP(スガツネ工業)

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。

A263.5 B403.2 D527 C514.3 移動距離(mm)578.2 質量(kg/ペア)2.34 耐荷重(N/ペア)402 レール長さ(mm)559 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13969667 3522G-22
3,300
3,298
3,628 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする