スライドレール C305 C305-24
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールを全開にすると、全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
A288.9
B466.7
F454
D565.1
C552.4
E577.8
移動距離(mm)632
質量(kg/ペア)2.32
耐荷重(N/ペア)412
レール長さ(mm)609.6
内容量1個
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールを全開にすると、全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。