スライドレール C305 C305-26

スライドレール C305 C305-26 LAMP(スガツネ工業) スライドレール C305 C305-26 LAMP(スガツネ工業)

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールを全開にすると、全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。

A314.3 B517.5 F504.8 D615.9 C603.2 E628.6 移動距離(mm)683 質量(kg/ペア)2.54 耐荷重(N/ペア)382 レール長さ(mm)660.4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13970157 C305-26
9,930
9,898
10,888 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする