スライドレール C2731TWC 両トラベル・センターキャッチ仕様 C2721-25TWC

スライドレール C2731TWC 両トラベル・センターキャッチ仕様 C2721-25TWC LAMP(スガツネ工業) スライドレール C2731TWC 両トラベル・センターキャッチ仕様 C2721-25TWC LAMP(スガツネ工業) スライドレール C2731TWC 両トラベル・センターキャッチ仕様 C2721-25TWC LAMP(スガツネ工業) スライドレール C2731TWC 両トラベル・センターキャッチ仕様 C2721-25TWC LAMP(スガツネ工業) スライドレール C2731TWC 両トラベル・センターキャッチ仕様 C2721-25TWC LAMP(スガツネ工業) スライドレール C2731TWC 両トラベル・センターキャッチ仕様 C2721-25TWC LAMP(スガツネ工業) スライドレール C2731TWC 両トラベル・センターキャッチ仕様 C2721-25TWC LAMP(スガツネ工業) スライドレール C2731TWC 両トラベル・センターキャッチ仕様 C2721-25TWC LAMP(スガツネ工業)

・レール閉時のキャッチ(センターキャッチ)付です。<用途>・搬送カート、対面カウンターの引き出し<注意>・レールを前後に引き出した際に強い衝撃を受けないよう別途ストッパーを設けてください。・引き出しの奥行はレール長さ以下にしてください。

質量(g)188 F144.5 DE C192.8 耐荷重(kg)10 耐荷重(N/ペア)98 レール長さ(mm)250 後側移動距離(mm)161 前側移動距離(mm)161 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13969247 C2721-25TWC
1,890
1,798
1,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする