スライドレール C301TW 両トラベル仕様 C301-20TW
・高さが35.3mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。・中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。・オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。<用途>【コンベア周りの台車に】・長いコンベアを迂回せずに、物の受け渡しがしやすくなります。【医療カートに】・狭い病室などで動線が確保できなくても、器具等のやりとりがしやすくなります【ワークストッカーに】・安全柵越しにワークの受け渡しができ、ロボットと人の作業スペースを分けやすくなります。
長さ(mm)縦:544
A123.8
B213.1
質量(g)1322
F476.2
D352.4
C263.1
E463.5
耐荷重(kg)65
穴数16
耐荷重(N/ペア)637
レール長さ(mm)508
後側移動距離(mm)522
前側移動距離(mm)522
内容量1個