ステンレス鋼製ミニフラップステー L-100S・L-140S L-140S

ステンレス鋼製ミニフラップステー L-100S・L-140S L-140S LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製ミニフラップステー L-100S・L-140S L-140S LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製ミニフラップステー L-100S・L-140S L-140S LAMP(スガツネ工業)

・扉が全開状態でストップするステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除できます。・レンジフードなど火気を扱う場所でも使用できます。・小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。・小型の装置や小さな扉の開閉に使用できます。

A24 B67 L140 質量(g)31 C22.5 S52 角度θ(°)15 圧縮荷重(N)58.8 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13968791 L-140S
1,100
1,098
1,208 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする