ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020型・YA-2020W型 YA-2020WR

ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020型・YA-2020W型 YA-2020WR LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020型・YA-2020W型 YA-2020WR LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020型・YA-2020W型 YA-2020WR LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020型・YA-2020W型 YA-2020WR LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020型・YA-2020W型 YA-2020WR LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020型・YA-2020W型 YA-2020WR LAMP(スガツネ工業)

・扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。・グリップをスライドさせると、ロックが解除します。・ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。・従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。・ロック解除状態を保持しているときは表示窓が赤色になっています。・YA-2020Wは、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。

仕様右用 質量(g)650 タイプワイヤー付 引張荷重(N)1470 圧縮荷重(N)588 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13969010 YA-2020WR
10,000
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする