ステンレス鋼製重量扉用多段階フラップステー(1本使い用) LBTS-350・LBST-450 LBTS-350R

ステンレス鋼製重量扉用多段階フラップステー(1本使い用) LBTS-350・LBST-450 LBTS-350R LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製重量扉用多段階フラップステー(1本使い用) LBTS-350・LBST-450 LBTS-350R LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製重量扉用多段階フラップステー(1本使い用) LBTS-350・LBST-450 LBTS-350R LAMP(スガツネ工業)

・重量扉用のフラップステーです。・ラチェット機構方式のストッパーの作動により、扉を開ける途中で手を離してもその位置を保持します。・作動の安全を確保するためにピン等を使用して、全開放状態で扉をロックできます。・1本使いで使用してください。・主要部材はステンレス鋼製でサビに強く、レンジフート等、火気を扱う所でも安心してご使用いただけます。・閉める際は、解除ストローク分伸張させてください。

仕様右用 A350 B230 D206 C120 段数ストップ:4 圧縮荷重(N)686 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13969028 LBTS-350R
10,600
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする