ステンレス鋼製重量扉用多段階フラップステー(1本使い用) LBTS-350・LBST-450 LBTS-350L
・重量扉用のフラップステーです。・ラチェット機構方式のストッパーの作動により、扉を開ける途中で手を離してもその位置を保持します。・作動の安全を確保するためにピン等を使用して、全開放状態で扉をロックできます。・1本使いで使用してください。・主要部材はステンレス鋼製でサビに強く、レンジフート等、火気を扱う所でも安心してご使用いただけます。・閉める際は、解除ストローク分伸張させてください。
仕様左用
A350
B230
D206
C120
段数ストップ:4
圧縮荷重(N)686
内容量1個